- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- パナソニック cr2032のおすすめ人気ランキング
パナソニック cr2032のおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新77件の「パナソニック cr2032」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CR2032」、「パナソニック CR2025」、「電池 CR2477 3V」などの商品も取り扱っております。
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に
タイプ
コイン形リチウム電池
電圧(V)
3
用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書
規格
CR2032
電圧(V)
3
寸法(Φ×mm)
約20×3.2
アズワン品番
64-8909-33
入数(本)
2
1パック(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
用途カメラや時計、小型ライト用に
厚さ(mm)
3.2
質量(g)
2.9
電圧(V)
3
外径(Φmm)
20
タイプ
CR2032
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)
5
質量(g)
6.2
電圧(V)
3
外径(Φmm)
24.5
タイプ
CR2450
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。
優れた耐漏液性能と高い保存特性。
長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。
公称電圧(V)
3
使用推奨期限
5年
二酸化マンガンリチウム電池です。自己放電率が小さく長寿命です。
公称電圧(V)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
カメラ、電卓、ゲームに。
用途カメラ、電卓、ゲーム
規格
LR44
電圧(V)
1.5
アズワン品番
64-8907-64
入数(本)
2
1パック(2個)
¥339
税込¥373
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
2.4
タイプ
CR2025
電圧(V)
3
外径(Φmm)
20
環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。
小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。
電圧(V)
3
低コストで経済性に優れたボタン電池です。
作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、
体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。
酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある
品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。
公称電圧(V)
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
安定した放電特性があります。
用途キーレスエントリー、時計などに
厚さ(mm)
3
質量(g)
4
タイプ
CR2430
電圧(V)
3
外径(Φmm)
24.5
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)
3.2
質量(g)
1.75
タイプ
CR1632
電圧(V)
3
外径(Φmm)
16
LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。
ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。
また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器など
タイプ
SR44(酸化銀)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
11.5×5.4
公称電圧(V)
1.55
業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
内容積と強度がアップしより長持ちになりました。
小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。
寸法(mm)
Φ14.5×50.5
質量(g)
24
電圧(V)
1.5
水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途一般用
タイプ
酸化銀
公称電圧(V)
1.55
使用推奨期限
4年